Perche téléscopique 3M 8900299, Longueur dépliée : 3.048 m | Longueur repliée : 0.61 m
Perche de secours
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8900299
Rubix :2771-6292624
Fabricant :7100214233
Détails articles : PERCHE DE SAUVETAGE 3M DBI-SALA, 8900299
La perche de secours 3M™ DBI-SALA® est un équipement de sécurité essentiel pour les équipes de construction, les travailleurs des transports, les mineurs, les spécialistes des services publics, ainsi que les professionnels du pétrole et du gaz. Sa conception télescopique peut s’étendre sur plus de 8,5 ft pour aider aux applications de sauvetage assisté lorsque le travailleur tombé est équipé d’un dispositif de descente amovible Self-Rescue. La perche en aluminium, durable et pourtant légère, est facile à stocker et à emporter sur le chantier, et résiste aux intempéries, à la corrosion et aux chocs. Un mousqueton en aluminium avec une ouverture de 13/16 in. fonctionne avec une tête de capture et une dragonne de 12 ft. pour s’accrocher en toute sécurité à l’anneau de sauvetage assisté du dispositif Self-Rescue, assurant ainsi un sauvetage sûr et efficace. La sécurité d’abord Lorsqu’il s’agit de garantir un environnement de travail sûr, les professionnels qualifiés et les chefs d’équipe prennent toutes les précautions. Cette perche télescopique haut de gamme de sauvetage est indispensable pour les travaux nécessitant une intervention en hauteur et sous le niveau du sol. Cette perche télescopique s’étend de 2,16 ft à 8,66 ft pour atteindre en profondeur les travailleurs coincés ou suspendus. Légère mais robuste La perche de secours est un élément important de la trousse d’urgence de toute équipe. Elle est fabriquée en aluminium de qualité industrielle, ce qui lui confère une résistance incroyable sans le poids supplémentaire des autres métaux. Son matériau durable résiste à la corrosion et supporte les chocs, les impacts et les débris projetés qui caractérisent certains des travaux les plus difficiles. Connexion facile La perche de secours télescopique s’étend de quatre à seize pieds et est idéale pour une utilisation avec le dispositif de sauvetage et de descente Rollgliss™ R550. Ce produit de sécurité d’urgence est doté d’un mousqueton en aluminium avec une ouverture de 13/16 in. qui permet de fixer facilement une ligne de vie à une boucle textile de sauvetage ou à un anneau en D. Avec ce dispositif, les travailleurs peuvent compter les uns sur les autres en un instant grâce à cet équipement de sauvetage à la fois solide et simple.
Points forts
•Perche de secours conçue pour le sauvetage assisté d’un travailleur après une chute
Construction compacte et légère en aluminium, conçue pour un sauvetage rapide et efficace
Aucun outil ni aucune formation spéciale requis
Tête de capture et mousqueton en aluminium avec une ouverture de 0,813 in.
Perche réglable de 2,16 ft à 8,66 ft (0,66 m - 2,64 m)
Dragonne de 12 ft (3,6 m)
Recommandée pour une utilisation dans la construction, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, les transports, les services publics et les applications industrielles générales
Idéale pour une utilisation avec un dispositif de descente amovible de sauvetage autonome
Sac de transport inclus
Construction compacte et légère en aluminium, conçue pour un sauvetage rapide et efficace
Aucun outil ni aucune formation spéciale requis
Tête de capture et mousqueton en aluminium avec une ouverture de 0,813 in.
Perche réglable de 2,16 ft à 8,66 ft (0,66 m - 2,64 m)
Dragonne de 12 ft (3,6 m)
Recommandée pour une utilisation dans la construction, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, les transports, les services publics et les applications industrielles générales
Idéale pour une utilisation avec un dispositif de descente amovible de sauvetage autonome
Sac de transport inclus
Applications
Recommandée pour une utilisation dans la construction; l’exploitation minière; le pétrole et le gaz; les transports; les services publics; et les applications industrielles générales
Informations techniques
Attributs
| Longueur dépliée | 3,048 m |
|---|---|
| Longueur repliée | 0,61 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,52 € HT
/ unité
415,82 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours