Perche téléscopique Bahco AP-3M, Longueur dépliée : 3.5 m | Longueur repliée : 2 m
PERCHE ECHENILLOIR 2X2M 3,4M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :AP-3M
Rubix :0034-5020900
EAN :7311518152062

Documents
Détails articles : PERCHE ECHENILLOIR 2X2M 3,4M
Points forts
•Pour le travail dans des zones difficiles d'accès jusqu'à 5 m
Compatible avec tous les élagueurs à tête (P34-37, P34-27A, P134) et les scies sur perche (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
Perche aluminium AP-5M, 3 sections
Perche aluminium AP-3M, 2 sections
Perche fibre de verre FP-3M, 2 sections
Diamètre supérieur 25 mm (1")
Livrée avec un boulon et un écrou papillon
Élagage en hauteur plus sûr avec des perches télescopiques légères
Mécanisme simple de rotation et de verrouillage à la position souhaitée
Toutes les scies sur perche et élagueurs à tête Bahco s'adaptent à ces perches, diamètre supérieur de la perche 1" (25 mm)
AP aluminium, FP fibre de verre
Compatible avec tous les élagueurs à tête (P34-37, P34-27A, P134) et les scies sur perche (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
Perche aluminium AP-5M, 3 sections
Perche aluminium AP-3M, 2 sections
Perche fibre de verre FP-3M, 2 sections
Diamètre supérieur 25 mm (1")
Livrée avec un boulon et un écrou papillon
Élagage en hauteur plus sûr avec des perches télescopiques légères
Mécanisme simple de rotation et de verrouillage à la position souhaitée
Toutes les scies sur perche et élagueurs à tête Bahco s'adaptent à ces perches, diamètre supérieur de la perche 1" (25 mm)
AP aluminium, FP fibre de verre
Informations techniques
Attributs
| Longueur dépliée | 3,5 m |
|---|---|
| Longueur repliée | 2 m |
| Section | 25 mm |
| Matière | aluminium |
| Longueur minimum | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,88 € HT
/ unité
161,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours