Perche téléscopique Miller 1002979, Longueur dépliée : 9.4 m | Longueur repliée : 2.5 m
Perche télescopique Jiraf 5 éléments 9,4m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1002979
Rubix :0491-6096220
EAN :3660681039835
Documents
Détails articles : PERCHE TELESCOPIQUE JIRAF 9,4M
Perche télescopique en fibre de verre, (5 éléments) avec adaptateur universel, longueur maximale 9,4 m, 4,6 kg.
Informations techniques
Attributs
| Longueur dépliée | 9,4 m |
|---|---|
| Longueur repliée | 2,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 059,38 € HT
/ unité
1 271,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

