Perche téléscopique 3M 2104524, Longueur dépliée : 4.88 m | Longueur repliée : 2.44 m
Mât réglable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2104524
Rubix :2771-6292002
Fabricant :7100314291

Détails articles : MAT REGLABLE DU SYSTEME DANCRAGE A DISTANCE 3M
Le système d’ancrage à distance 3M™ DBI-SALA® vous permet, à vous et à votre équipe, de créer un point d’ancrage sur une structure en acier et de fixer votre ligne de vie depuis le sol. Comprenant un mât télescopique, un adaptateur d’ancrage, un outil d’installation/retrait de l’adaptateur d’ancrage, un outil d’installation/retrait du mousqueton à verrouillage, ainsi qu’un sac de transport, ce kit de protection antichute a tout ce qu’il faut pour mener à bien le travail tout en restant relié au point d’ancrage. Permet à l’utilisateur de grimper librement sur des structures en acier tout en maintenant une protection antichute à 100 %
Points forts
•Installe une ancre et une ligne de vie au sommet d’une structure en acier depuis le sol
L’outil de fixation/retrait du mousqueton permet de fixer et de détacher facilement un mousqueton et un absorbeur de choc à l’adaptateur d’ancrage
L’outil de fixation/retrait de l’adaptateur d’ancrage permet d’installer facilement votre adaptateur sur une structure en acier et de le retirer
Conception compacte et légère, portable et réutilisable
Compatible avec divers systèmes antichute
Sac de transport pour un transport et un stockage faciles
Outil d’installation/retrait de l’adaptateur d’ancrage
Installe une ancre et une ligne de vie au sommet d’une structure en acier depuis le sol
Permet à l’utilisateur de travailler facilement autour des obstacles
Ligne de vie ou absorbeur de choc vendu séparément
L’outil de fixation/retrait du mousqueton permet de fixer et de détacher facilement un mousqueton et un absorbeur de choc à l’adaptateur d’ancrage
L’outil de fixation/retrait de l’adaptateur d’ancrage permet d’installer facilement votre adaptateur sur une structure en acier et de le retirer
Conception compacte et légère, portable et réutilisable
Compatible avec divers systèmes antichute
Sac de transport pour un transport et un stockage faciles
Outil d’installation/retrait de l’adaptateur d’ancrage
Installe une ancre et une ligne de vie au sommet d’une structure en acier depuis le sol
Permet à l’utilisateur de travailler facilement autour des obstacles
Ligne de vie ou absorbeur de choc vendu séparément
Informations techniques
Attributs
| Longueur dépliée | 4,88 m |
|---|---|
| Longueur repliée | 2,44 m |
| Capacité de charge | 2267,96 kg |
| Longueur minimum | 2438,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,20 € HT
/ unité
336,24 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours