Perche téléscopique Kratos FA6001605, Longueur dépliée : 8 m | Longueur repliée : 2 m
Ensemble de perches téléscopiques
Voir les informations techniquesRéférences
Kratos :FA6001605
Rubix :L755-6243236
EAN :3700671404387
Détails articles : ENSEMBLE PERCHE TELESCOPIQUE
Perche et Tête: Fibre de verre Crochet de suspension : Acier surmoulé matière synthétique
Points forts
Résistance à la tension : 50kV
Informations techniques
Attributs
| Longueur dépliée | 8 m |
|---|---|
| Longueur repliée | 2 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,77 € HT
/ lot
458,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
