Perche téléscopique Miller 1006629, Longueur dépliée : 6.5 m | Longueur repliée : 1.45 m
Perche Téléscopique Dépliée : 6,05 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1006629
Rubix :0491-6097624
EAN :7312550066294
Documents
Détails articles : PERCHE TELESCOPIQUE 6,05 M REPLIEE 1,45M - 3KG VINYLESTER
Perche télescopique en vinylester, (5 éléments) avec adaptateur universel, longueur maximale 6,5 m, 3 kg, Ø51mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur dépliée | 6,5 m |
|---|---|
| Longueur repliée | 1,45 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,81 € HT
/ unité
771,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

