Perceuse Cincinnati P23T, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 23 mm | Broche: CM2
Perçeuse taraudeuse d'établi P23T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cincinnati :P23T
Rubix :B791-7151768





Documents
Détails articles : PERCEUSE TARAUDEUSE CAP23 M14 CM2
Perceuse taraudeuse d'établi avec variateur électronique de 80 à 6500 tr/mn Rotation droite et gauche, taraudage automatique. Dans l'acier à 60 kg capacité de perçage 23 mm et taraudage M2 à M14. Fourreau de broche diamètre 52 mm à crémaillère. Broche CM2 Guidage de la broche assuré par 5 roulements. Réglage de buté de profondeur avec colonnette et index. Cabestan 3 branches avec ressort de rappel en Inox. Transmission par courroies PolyV. Tête réglable en hauteur par manivelle. Course du fourreau de broche 120 mm. Diamètre de la colonne 80 mm. Distance broche colonne 210 mm. Rotation électronique de la broche. Réglage de la vitesse de broche automatique selon matière et diamètre de perçage, rotation à gauche et droite avec écran tactile intégré en face avant. En taraudage retour du taraud en rapide inversion débourrage par pédale. Poids 75 kg en option Eclairage tube led.
Points forts
Produit 100 % français, garantie 2 ans, Nouveau design Grande polyvalence plage de vitesse très large 80 à 6500 tr/mn, Arrêt instantané de la broche par résistance de freinage, Perceuse intelligente Adapte sa vitesse de broche en fonction de la matière.
Applications
Usage Industriel Ateliers de production et maintenance Percer avec précision de 0,5mm à 23 mm, Tarauder de M2 à M14 pièce unitaire ou de série. Intégrant tout type d’atelier de mécanique, Peut travailler en production 24h sur 24.
Informations techniques
Attributs
| Tension | tri/400 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 23 mm |
| Broche | cm2 |
| Vitesse | 6500 rpm |
| Poids | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 453,93 € HT
/ unité
7 744,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
