Perceuse Promac BX_834V, Tension: 400 V
Perceuse à variation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :BX_834V
Rubix :0079-7010868
EAN :7612375607864
Documents
Détails articles : PERCEUSE SUR COLONNE A VARIATEUR ELECTRIQUE 400V BX 834V
Caractéristiques :
Tension : 400V
Cône : CM3
Capacité de perçage : 32mm
Capacité de taraudage acier : M16
Poids : 290kg
Applications
Utilisation industrielle
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
| Puissance | 1500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 780,15 € HT
/ unité
6 936,18 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours

