Perceuse Cincinnati NC320TR, Broche: CM 3
PERCEUSE À COLONNE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cincinnati :NC320TR
Rubix :B791-7331046

Documents
Détails articles : PERCEUSE A COLONNE 5V TYPE NC320 CM3 TRI
Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre. Table rectangulaire avec monte et baisse de la table par crémaillère. Roulements coniques à rattrapage de jeu fortement dimensionnés. Cabestan à 3 branches, butée de profondeur mécanique positive. Moteur triphasé 400 volts Leroy Somer, puissance 1,1/1,75 kW. Eclairage puissant à tube leds, tasseaux pour T de 14 mm et M12 pour fixation des étaux.
Informations techniques
Attributs
| Broche | cm 3 |
|---|---|
| Poids | 270 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 639,19 € HT
/ unité
6 767,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
