Perceuse Cincinnati NC320VTCE, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: CM 3 MT - MK 3
Perceuse à colonne NC320
Voir les informations techniquesRéférences
Cincinnati :NC320VTCE
Rubix :B791-7133241


Résumé technique
| Tension | tri/400 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 32 mm |
| Broche | cm 3 mt - mk 3 |
Détails articles : PERCEUSE COLONNE 32MM CM3 TAB TCE 32MM ELEC 800A3000 T/M
Fourreau de broche diamètre 80 mm en acier rectifié et appairé avec l'alésage de la tête, jeu fonctionnel entre 3 et 5 microns. Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre. Descente automatique une avance 0,1 mm/tr avec embrayage électromagnétique (en option). Transmission par courroies, variation de vitesse électronique intégrée au moteur avec affichage digital précis tour par tour, actionné en façade par un potentiomètre 10 tours. Capacité de perçage dans l'acier à 60 kg : 32 mm. Hauteur : 1905 mm.
Ecran tactile intégré sur modèle à variateur electronique
Applications
Perceuse très polyvalente pour un travail précis en atelier ou une utilisation intensive dans un environnement industriel.
Informations techniques
Attributs
| Tension | tri/400 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 32 mm |
| Broche | cm 3 mt - mk 3 |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Puissance | 1100 W |
| Poids | 270 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 150,26 € HT
/ unité
8 580,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours