Cincinnati
Filtres
Catégories
equipement (12)
usinage (8)
outillage & métrologie (4)
pneumatique et fluiditique (1)
1Marque
cincinnati
(25)
25 produit(s) avec 25 référence(s) :
Étau Cincinnati EP120C, Ouverture: 120 mm | Largeur des mors: 120 mm
- cincinnati :EP120C
- rubix :B791-0594512
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Ouverture:120 mm
- Poids:12000 g
- Type:régulier
1 176,13 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati P23S, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 23 mm | Broche: 120 mm
- cincinnati :P23S
- rubix :B791-7153789
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:tri/400 V
- Capacité mandrin:23 mm
- Broche:120 mm
4 137,32 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati NC320VTR, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 35 mm | Broche: CM3 / CM4
- cincinnati :NC320VTR
- rubix :B791-0288156
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:tri/400 V
- Capacité mandrin:35 mm
- Broche:cm3 / cm4
7 156,29 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Cincinnati PF32, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: SA30, course : 150 mm
- cincinnati :PF32
- rubix :B791-0288162
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:tri/400 V
- Broche:sa30, course : 150 mm
- Puissance:1850 W
12 755,42 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati NC320VTCE, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: CM 3 MT - MK 3
- cincinnati :NC320VTCE
- rubix :B791-7133241
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:tri/400 V
- Capacité mandrin:32 mm
- Broche:cm 3 mt - mk 3
7 150,26 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati NC320V TR T, Tension: 320 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: 235
- cincinnati :NC320V TR T
- rubix :B791-7099442
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:320 V
- Capacité mandrin:32 mm
- Broche:235
6 769,21 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati P23V, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 23 mm | Broche: CM4
- cincinnati :P23V
- rubix :B791-7151769
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:tri/400 V
- Capacité mandrin:23 mm
- Broche:cm4
4 668,02 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati P23VC, Tension: 400 Tri V | Capacité mandrin: 23 mm | Broche: CM2
- cincinnati :P23VC
- rubix :B791-7151770
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:400 tri V
- Capacité mandrin:23 mm
- Broche:cm2
6 580,75 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati P23T, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 23 mm | Broche: CM2
- cincinnati :P23T
- rubix :B791-7151768
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:tri/400 V
- Capacité mandrin:23 mm
- Broche:cm2
6 453,93 € HT
/ unité
Mandrins de perçage - Accessoire Cincinnati ARBREDEMONTAGECM2B16
- cincinnati :ARBREDEMONTAGECM2B16
- rubix :B791-5303416
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:arbre de montage cm2 b16
33,48 € HT
/ unité
Étau Cincinnati EP100BF, Ouverture: 100 mm | Largeur des mors: 100 mm
- cincinnati :EP100BF
- rubix :B791-0594511
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Ouverture:100 mm
- Poids:10000 g
- Type:régulier
660,39 € HT
/ unité
Perceuse pneumatique Cincinnati NE320VDA, Vitesse à vide: 3000 rpm | Capacité mandrin: 32 mm
- cincinnati :NE320VDA
- rubix :B791-7118572
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Capacité mandrin:32 mm
- Vitesse à vide:3000 rpm
- Poids:210 kg
13 810,64 € HT
/ unité
Étau Cincinnati EP120BF, Largeur des mors: 165 mm
- cincinnati :EP120BF
- rubix :B791-0519679
- Livraison habituellement sous (20) jours
786,43 € HT
/ unité
Chasse-cône Cincinnati CHASSE CONE
- cincinnati :CHASSE CONE
- rubix :B791-5303432
- Livraison habituellement sous (20) jours
144,92 € HT
/ unité
Douille de réduction/allongée/extension Cincinnati DOUILLE SA30 CM1
- cincinnati :DOUILLE SA30 CM1
- rubix :B791-5303426
- Livraison habituellement sous (20) jours
134,87 € HT
/ unité
Douille de réduction/allongée/extension Cincinnati DOUILLE SA30 CM2
- cincinnati :DOUILLE SA30 CM2
- rubix :B791-5303427
- Livraison habituellement sous (20) jours
134,87 € HT
/ unité
Douille de réduction/allongée/extension Cincinnati DOUILLE SA30 CM3
- cincinnati :DOUILLE SA30 CM3
- rubix :B791-5303428
- Livraison habituellement sous (20) jours
161,17 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati NC320V
- cincinnati :NC320V
- rubix :B791-7095371
- Livraison habituellement sous (20) jours
8 249,40 € HT
/ unité
Perceuse-fraiseuse Cincinnati NFC320V
- cincinnati :NFC320V
- rubix :B791-7159472
- Livraison habituellement sous (20) jours
11 270,46 € HT
/ unité
Perceuse Cincinnati NC320TR, Broche: CM 3
- cincinnati :NC320TR
- rubix :B791-7331046
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Broche:cm 3
5 639,19 € HT
/ unité
Mandrin de perçage Cincinnati MANDRINAUTO2,5A16MM
- cincinnati :MANDRINAUTO2,5A16MM
- rubix :B791-5303414
- Livraison habituellement sous (20) jours
253,05 € HT
/ unité
Guide pour machine de perçage Cincinnati CHLNF23
- cincinnati :CHLNF23
- rubix :B791-5303401
- Livraison habituellement sous (20) jours
2 362,91 € HT
/ unité
Guide pour machine de perçage Cincinnati CHLNF32
- cincinnati :CHLNF32
- rubix :B791-5303402
- Livraison habituellement sous (20) jours
3 110,97 € HT
/ unité
Tuyaux pneumatiques - Accessoire Cincinnati 4783107RB
- cincinnati :4783107RB
- rubix :B791-5346243
- Livraison habituellement sous (20) jours
455,58 € HT
/ unité
24 éléments sur 25





















