Perceuse Promac 370ELB, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 16 mm
Perceuse d'établi 370ELB
Voir les informations techniquesRéférences
Promac :370ELB
Rubix :0079-7155501
EAN :7612375536737

Détails articles : PERCEUSE ETABLI 230/50/1
Moteur 1 vitesse. Changement des vitesses par courroie. Avec mandrin autoserrant de 16mm, protecteur mandrin asservi, inter arrêt coup de poing. Table à rainures croisées, ajustable avec crémaillère. Interrupteur avec bobine anti-redémarrage. Couvercle courroie et garde-copeaux sécurisé électrique. Lampe de travail LED monté exterieurement pour un éclairage augmenté.
Points forts
Précise et robuste grande plage de vitesse avec ses 12 vitesses. Leviers avec poignées ergonomiques. Base assurant une très bonne stabilité.
Applications
Pour l'artisanat et la petite industrie.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 16 mm |
| Puissance | 750 W |
| Poids | 65 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 257,73 € HT
/ unité
1 509,28 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
