Perceuse Promac JD-3285-M, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 85 mm
Perceuse d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :JD-3285-M
Rubix :0079-7331833
EAN :7612375691948

Documents
Détails articles : PERCEUSE ETABLI 230V CM3 180-3000RPM
ProMac Perceuse d'établi JD-3285-T / JD-3285-M
Points forts
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Protection mandrin asservi
- Livrée avec mandrin auto serrant CM3/B16mm
- Changement de vitesse par courroie
- Table inclinable 45°D/45°G
Applications
Perceuse d'établi convient au perçage du bois et de matières plastiques et métaux à coupe rapide.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 85 mm |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Puissance | 750 W |
| Poids | 60 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 265,12 € HT
/ unité
1 518,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
