Perceuse Cincinnati NC320V TR T, Tension: 320 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: 235
Perceuse é colonne NC320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cincinnati :NC320V TR T
Rubix :B791-7099442

Documents
Détails articles : PERCEUSE CM3 COLONNE NC320V TABLE RECT. ECRAN TACTICLE
100% fabrication frané§aise. Robustesse et précision. Garantie totale 2 ans. Dimensions : Rectangulaire 340 x 360
Points forts
100% fabrication française.
Applications
Perceuse trés polyvalente pour un travail précis en atelier ou une utilisation intensive dans un environnement industriel.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 320 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 32 mm |
| Broche | 235 |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Puissance | 1100 W |
| Poids | 270 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 769,21 € HT
/ unité
8 123,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
