Perceuse Promac 930E, Tension: 400 V tri V | Capacité mandrin: 30 mm | Broche: CM 3
Perceuse sur colonne 930E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :930E
Rubix :0079-7002550

Documents
Détails articles : PERCEUSE SUR COLONNE 400V 930E
Moteur deux vitesses. Changement de vitesse par courroie. Avec mandrin autoserrant de 16mm, protecteur mandrin asservi, inter arrêt coup poing. Table pivotante avec étau intégré. Capacité de serrage : 75mm. Système de lubrification inclus. Interrupteur avec bobine anti-redémarrage.
Moteur pompe 0.10kw. Cône morse broche CM 3. Capacité en acier D.30mm. Course de broche : 125mm. Plage de vitesses : 105-2650 tr/min.
Applications
Perceuse d'atelier pour artisanat et atelier de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 v tri V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 30 mm |
| Broche | cm 3 |
| Vitesse | 2470 rpm |
| Puissance | 750 W |
| Poids | 216 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3 427,96 €
3 360,42 € HT
/ unité
4 032,50 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
