Perceuse Tool France TFD-32TE, Tension: 400 V | Capacité mandrin: 20 mm | Broche: CM4
Perceuse à colonne
Voir les informations techniquesRéférences
Tool France :TFD-32TE
Rubix :0079-7332477
EAN :7612375694475

Détails articles : PERCEUSE A COLONNE 400V
La perceuse à colonne est une machine précise et sécurisée, livrée avec un mandrin auto-serrant et un protecteur asservi pour un usage en toute tranquillité. Elle est équipée d’une table étau réversible offrant une grande flexibilité selon les besoins de perçage. Son éclairage LED intégré assure une excellente visibilité de la zone de travail, tandis que deux lasers permettent un centrage précis du point de perçage. Le moteur 12 vitesses, avec changement par courroie, permet d’adapter la vitesse en fonction du matériau. L’affichage digital indique à la fois la vitesse de rotation (tr/min) et la profondeur, pour un contrôle optimal. Un arrêt d’urgence en façade vient compléter l’équipement de sécurité. Garantie 3 ans.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 20 mm |
| Broche | cm4 |
| Vitesse | 2450 rpm |
| Puissance | 1100 W |
| Poids | 150 kg |
| Type | perceuse à colonne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 858,29 € HT
/ unité
2 229,95 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
