Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Machines outils
Usinage par enlèvement de copeaux
Perceuses
Perceuse d'établi
PERCEUSE D'ETABLI CM2+ 230V MANDRIN 16MM MONI
Perceuse d'établi Promac 212
Perceuse d'établie 212
Références
promac :
212
rubix :
0079-7012306
ean :
7612375605426
Résumé technique
Tension
230
V
Capacité mandrin
16
mm
Broche
course : 80 mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PERCEUSE D'ETABLI CM2+ 230V MANDRIN 16MM MONI
Caractéristiques : CM2. Capacité de perçage : 16mm. Course de broche : 80mm. 5 vitesses. 50kg.
Points forts
Bon rapport qualité/prix.
Applications
Perceuse d’établi parfaite pour les opérations de maintenance.
Informations techniques
Attributs
Poids
45
Tension
230
V
Capacité mandrin
16
mm
Broche
course : 80 mm
Puissance
370
W
Poids
50
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
689,28
€
HT
/
unité
827,14
€
TTC
Dont DEEE :
17,71
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs