Tool France
Filtres
Catégories
perceuses (1)
tronçonneuses/scies (1)
1Marque
tool france
(2)
2 produit(s) avec 2 référence(s) :
Perceuse Tool France TFD-32TE, Tension: 400 V | Capacité mandrin: 20 mm | Broche: CM4
- tool france :TFD-32TE
- rubix :0079-7332477
- ean :7612375694475
- Livraison habituellement sous (18) jours
- Tension:400 V
- Capacité mandrin:20 mm
- Broche:cm4
1 858,29 € HT
/ unité
Scie circulaire et scie flipover Tool France TFAS-355, Tension: 230 V | Vitesse: 3400 rpm | Puissance: 2200 W
- tool france :TFAS-355
- rubix :0079-7348352
- ean :7612375752281
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Tension:230 V
- Diamètre:355 mm
- Profondeur de coupe:240 mm
390,76 € HT
/ unité


