Veste haute visibilité Cepovett 22-9D97-9919-1801-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Parka HV multirisques ACCESS
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D97-9919-1801-2XL
Rubix :2223-6185185
EAN :3603623645596




Détails articles : PARKA HV ACCESS ORANGE/NAVY TXXL MULTIRIQUES-255GR
Parka de travail de la gamme Access, secteur multirisques. Bandes rétro-réfléchissantes pour plus de VISIBILITE. Col montant, Capuche amovible, ajustable, fermée par pression. 2 poches fermées avec rabats. Poignets réglables. Bandes rétrofléchissantes sur épaules, tour de buste et tour de bras. EN ISO 20471 Classe 2, EN 14116, EN 1149-5, EN 13034 A1 PB6, EN ISO 343.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | fibre antistatique / polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,77 € HT
/ unité
240,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
