Références
Levac :6125I35
Rubix :0187-7186286
Fabricant :6125I35
EAN :3660721073379

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3,5M CMU 1500KG PORTEE 2,5M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2500 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
| Hauteur | 3500 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 107,13 € HT
/ unité
3 728,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours