Références
Levac :6056F06
Rubix :0187-7186127
Fabricant :6056F06
EAN :3660721037616

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 6T L6/4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 604,76 € HT
/ unité
4 325,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm