Références
Levac :6056C04
Rubix :0187-7186111
Fabricant :6056C04
EAN :3660721087710

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 3T L4/2M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 105 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 946,09 € HT
/ unité
2 335,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
105 mm