Références
Levac :6056D03
Rubix :0187-7186115
Fabricant :6056D03
EAN :3660721087765

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 4T L3/1,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 135 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 90 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 741,58 € HT
/ unité
2 089,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
135 mm