Références
Levac :6055A04
Rubix :0187-7186046
Fabricant :6055A04
EAN :3660721164817

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 1T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 60 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 068,90 € HT
/ unité
1 282,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
60 mm