Références
Levac :6055C02
Rubix :0187-7186056
Fabricant :6055C02
EAN :3660721068108

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 3T POR.2M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 324 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
989,46 € HT
/ unité
1 187,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
2000 mm