Références
Levac :6055A02
Rubix :0187-7186044
Fabricant :6055A02
EAN :3660721068054

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 1T POR.2M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 256 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,16 € HT
/ unité
831,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
2000 mm