Références
Levac :6056B06
Rubix :0187-7186107
Fabricant :6056B06
EAN :3660721087673

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 2T L6/4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 406 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 224,42 € HT
/ unité
2 669,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
6000 mm