Références
Levac :6055H06
Rubix :0187-7186090
Fabricant :6055H06
EAN :3660721034691

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX10T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 903,49 € HT
/ unité
4 684,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm