Palier applique auto-aligneur SKF FYWK 30 YTA

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYWK 30 YTA
Rubix :0301-1356264
Fabricant :445798
EAN :07316574944446
PALIER FYWK 30 YTA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYWK 30 YTA SKF


Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur38,1 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièreacier
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur42,2 mm
Longueur108 mm
Sériefywk (skf food line y-bearing square flanged units)
Largeur totale du roulement22,2 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur108 mm
Poids0,5 kg
96,59 € HT
/ unité
115,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours