Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 40 WF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 40 WF
Rubix :0301-1021429
Fabricant :63864
EAN :7316570041866


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,9 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER FYTB 40 WF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 58,9 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte grise (en-gjl hb195) |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 171,5 mm |
| Longueur | 102 mm |
| Série | fytb |
| Largeur totale du roulement | 56,3 mm |
| Serrage | 38,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Diamètre extérieur | 171,5 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Forme de construction | unité de palier à bride avec bague excentrique (bride ovale, skf fytb 40 wf) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,15 € HT
/ unité
123,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours