Références
SKF :FY 15 FM
Rubix :0301-1031408
Fabricant :63388
EAN :7316570940121

Détails articles : PALIER FY 15 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Largeur | 39,1 mm |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,06 € HT
/ unité
62,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
