Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL205N

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCFL205N
Rubix :0302-1378762
Fabricant :SUCFL.205.N
EAN :3413529516346
PALIER SUCFL205N SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SUCFL205N SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur68 mm
Longueur125 mm
Sériesucfl200
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r8000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
Diamètre extérieur52 mm
Poids0,62 kg
171,36 HT
/ unité
205,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h