Références
SKF :FYJ 40 KF
Rubix :0301-1358418
Fabricant :98150
EAN :7316570498073


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
Détails articles : PALIER FYJ 40 KF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert et sont bloqués sur l’arbre à l’aide d’un manchon de serrage, qui permet aux roulements de fonctionner à des vitesses plus élevées et de mieux tourner dans toutes les applications, que le sens de rotation soit constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial. Le manchon de serrage n'est pas intégré au palier complet et doit être commandé séparément.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 38 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | fyj |
| Largeur totale du roulement | 46 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 51,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,96 € HT
/ unité
104,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours