Palier applique auto-aligneur SNR ESFLE209
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ESFLE209
Rubix :0302-1091984
Fabricant :ESFLE.209
EAN :3413529530120




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,2 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
Documents
Détails articles : PALIER ESFLE 209 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,2 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 56,7 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Série | esfle200 |
| Largeur totale du roulement | 56,7 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31850 N |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Poids | 1,79 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,80 € HT
/ unité
80,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h