Références
INA :PASEY12-XL
Rubix :0269-1006297
Fabricant :0009492480000
EAN :4012802802245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER PASEY 12-XL INA
Paliers à semelle PASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 22 mm |
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Série | pasey..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,36 € HT
/ unité
68,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours