Références
SKF :SY 20 TR
Rubix :0301-1021635
Fabricant :74299
EAN :7316570505559


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
Détails articles : PALIER SY 20 TR SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 97 mm |
| Hauteur d'axe | 33,3 mm |
| Matière | fonte grise (en-gjl hb195, selon en 1561:1997) |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Serrage | 18,3 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Forme de construction | unité de palier à semelle (y-bearing plummer block) avec boîtier moulé et goujons filetés (vis sans tête) |
| Hauteur | 65 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Etancheité | dichtung und schleuderscheibe an beiden seiten (yar 204-2rf / 2rf) |
| Lubrification | graisse |
| Série | sy 20 tr |
| Poids | 0,57 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,39 € HT
/ unité
70,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours