Références
SKF :SY 40 LF
Rubix :0301-1356316
Fabricant :428338
EAN :7316574718870


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 40 LF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Il comporte une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre à l’aide d’un blocage SKF ConCentra, créant ainsi un véritable ajustement serré concentrique et un jeu interne adéquat à l'intérieur du roulement, ce qui facilite le montage.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 135,5 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte grise en-gjl hb195 (din en 1561:1997) |
| Largeur totale du roulement | 43,1 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Serrage | 26,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Forme de construction | unité de palier sur semelle (sy…lf, boîtier de palier sur semelle en fonte grise) |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 203 mm |
| Etancheité | guarnizioni integrate a contatto standard + flingers/spazzole di protezione supplementari (lf) |
| Lubrification | graisse lubrifiante au lithium-calcium (nlgi 2), remplie ; regraissage en option via graisseur |
| Série | sy…lf |
| Poids | 1,84 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Largeur | 49,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,32 € HT
/ unité
140,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h