Références
SNR :UCPEX15
Rubix :0302-1382193
EAN :3413521567001





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 241,8 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCPEX15 SNR
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Points forts
-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.
Applications
Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 241,8 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 88,9 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 26 mm |
| Hauteur | 184,3 mm |
| Longueur | 330,2 mm |
| Série | ucpex |
| Poids | 11,9 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72500 N |
| Largeur | 82,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,75 € HT
/ unité
251,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours