Références
INA :RASEY16-XL
Rubix :0269-1006647
Fabricant :0009828140000
EAN :4012802817720


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
Détails articles : PALIER RASEY 16-XL INA
Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 95 mm |
| Hauteur d'axe | 30,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Série | rasey..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Largeur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,23 € HT
/ unité
72,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h