Palier à semelle auto-aligneur RHP LPB12
Palier à semelle en tôle emboutie zinguée série LPB
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :LPB12
Rubix :0294-1012396
Fabricant :LPB12 R
EAN :00747023006380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 68 mm |
| Hauteur d'axe | 22,2 mm |
Détails articles : PALIER LPB 12 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
LPB12 - RHP Pressed Steel Pillow Block - 12mm Shaft Diameter
Points forts
LPB livré avec roulement 1000G et LPB-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 68 mm |
| Hauteur d'axe | 22,2 mm |
| Matière | acier embouti |
| Largeur totale du roulement | 27,38 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
| Hauteur | 43,2 mm |
| Longueur | 85,7 mm |
| Lubrification | pré-lubrifié (pré-rempli de graisse) ; unité non regraissable |
| Série | lpb |
| Poids | 0,2 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
| Largeur | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,91 € HT
/ unité
40,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours