Palier à semelle auto-aligneur NSK UCP210D1
Palier à semelle série UCP
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCP210D1
Rubix :0294-1013887
Fabricant :UCP210D1 X AS3S5
EAN :00029176539916


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER UCP 210 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Pillow block unit NSK
Applications
Applications courantes en ingénierie pour paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre extérieur | 159 mm |
| Serrage | 65 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 206 mm |
| Etancheité | contact seal with flinger |
| Lubrification | regraissable |
| Série | ucp |
| Poids | 2,8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Largeur | 206 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,89 € HT
/ unité
109,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h