Références
Réf. remplacée :-T-UCPA210
FAG :UCPA210-J7
Rubix :0255-1434650
Fabricant :0822445290000
EAN :4054366900333


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 94 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER A SEMELLE UCPA210-J7 FAG
Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 94 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 116 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 116 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | ucpa |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,73 € HT
/ unité
92,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours