Références
SKF :SY 60 TR
Rubix :0301-1021668
Fabricant :27308
EAN :7316570296631


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
Détails articles : PALIER SY 60 TR SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Hauteur d'axe | 69,9 mm |
| Matière | fonte (carter);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 65,1 mm |
| Diamètre extérieur | 75,64 mm |
| Hauteur | 137,5 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Série | sy |
| Poids | 4,36 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,31 € HT
/ unité
239,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours