Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 30 TF
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 30 TF
Rubix :0301-1021676
Fabricant :27318
EAN :7316570497137


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER SYF 30 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 39,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 98 mm |
| Série | syf |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,04 € HT
/ unité
100,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h