Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP35

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques
Références
RHP :SNP35
Rubix :0294-1013308
Fabricant :SNP35 R
EAN :00747023033249
PALIER SNP 35 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 35 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP35 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 35mm Shaft Diameter

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation82,6 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement42,88 mm
Diamètre extérieur103 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur95,6 mm
Longueur110 mm
Sériesnp
Poids2,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Largeur45 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,37 HT
/ unité
92,84 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours