Références
Réf. remplacée :Y/UCP 216
SKF :UCP 216
Rubix :0301-1411127
Fabricant :UCP 216
EAN :7316579543064


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 232 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
Détails articles : PALIER Y/UCP 216 SKF
SKF a développé une gamme de roulements à billes appelée "gamme UC", conçue pour être interchangeable avec les équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les roulements à billes SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les vibrations systémiques sont des conditions d'application caractéristiques.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 232 mm |
| Hauteur d'axe | 88,9 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 82,6 mm |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Serrage | 20 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 25 mm |
| Hauteur | 176 mm |
| Longueur | 292 mm |
| Etancheité | proven factory-fitted sealing system (factory seals fitted by skf) |
| Lubrification | pré-remplie de graisse à base de lithium-calcium ; relubrification généralement non requise sous des charges/températures modérées |
| Série | ucp |
| Poids | 9,45 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
| Largeur | 82,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,17 € HT
/ unité
295,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours