Palier à semelle auto-aligneur RHP PNP25CR

Support palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :PNP25CR
Rubix :0294-1012453
Fabricant :PNP25CR R
EAN :00747023024841
PALIER PNP 25 CR RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation104,9 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PNP 25 CR RHP


La série Silver-Lube est une gamme d'unités de roulements résistantes à la corrosion, spécifiquement destinées aux industries où des lavages fréquents et approfondis sont nécessaires, où des normes d'hygiène optimales sont requises et où une bonne résistance chimique est importante sur une large plage de températures.

Points forts

Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation104,9 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement37,8 mm
Diamètre extérieur140,2 mm
Hauteur71,9 mm
Longueur140,2 mm
Largeur37,8 mm
157,29 € HT
/ unité
188,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h