Références
INA :LASE40-XL-N-SML
Rubix :0269-1302233
Fabricant :0947145840319
EAN :4054372554926


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 138,25 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER LASE 40-XL-N-SML INA
Paliers à semelle LASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité L
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 138,25 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Longueur | 179 mm |
| Série | lase..-xl-n |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,64 € HT
/ unité
199,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours