Références
INA :PASE45-XL
Rubix :0269-1006293
Fabricant :0008279320000
EAN :4012802793468


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 149,65 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
Détails articles : PALIER PASE 45-XL INA
Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 149,65 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 48 mm |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Hauteur | 107 mm |
| Longueur | 192 mm |
| Série | pase..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,09 € HT
/ unité
147,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h