Références
RHP :SL30EC
Rubix :0294-1012952
Fabricant :SL30EC R
EAN :00747023032495


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 119,5 mm |
| Hauteur d'axe | 39,67 mm |
Détails articles : PALIER SL 30 EC RHP
Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 119,5 mm |
| Hauteur d'axe | 39,67 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 41 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 79,5 mm |
| Longueur | 161,5 mm |
| Etancheité | standard lip seal |
| Lubrification | dispositif de relubrification (self-lube) ; option à huile moulée disponible (les unités à huile moulée ne nécessitent pas de relubrification) |
| Série | sl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,37 € HT
/ unité
80,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours